カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)
  • モノタロウ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • SMC(5)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アキュレイト(1)
  • ベルスター(2)
  • 光(11)
  • 大阪魂(1)
  • 廣杉計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-512」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12設置方法ラックマウント用RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理カテゴリ