カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)
- 三菱電機(7)
- omron(オムロン)(3)
- 富士電機(2)
- オーバル(2)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 安川電機(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- 東芝電池(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「er6 3.6v」の検索結果

垂直多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 耐荷重は6Kgまでで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6Kgを超える17インチモニタには使用できません)。 アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です。 壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。耐荷重(kg)~6RoHS指令(10物質対応)対応