カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- イチグチ
- 大塚刷毛製造(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ユニオンツール(2)
- 河村電器産業(2)
- サンドビック(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- 竹村製作所(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「320-2020」の検索結果
特価

マイクロフラップ(20×20)
イチグチ(15件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)20×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)
イチグチ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合