カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(405)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(110)
  • SMC(16,193)
  • MAZDA(マツダ)(4,834)
  • トヨタ(2,579)
  • ホンダ(2,381)
  • ニッサン(2,335)
  • BIGM(丸山製作所)(1,571)
  • Panasonic(パナソニック)(1,362)
  • 三木プーリ(1,325)
  • コガネイ(1,079)
  • RS PRO(960)
  • エスコ(932)
  • 伊東電機(869)
  • WURTH ELEKTRONIK(724)
  • フエニックス・コンタクト(566)
  • KITZ(キッツ)(553)
  • スバル(541)
  • ミツビシ(468)
  • 明工社(380)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】

    ベン
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】

    ベン
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】

    ベン
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】

    ベン
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • パイロットボールタップ(定水位弁20~50A用)ポリ玉砂入 ベン

    パイロットボールタップ(定水位弁20~50A用)ポリ玉砂入

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA D-68
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
    仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプメカニカル式(下向バケット式)形式メカニカル式(下向バケット式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(バケット)C1221P適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
  • 空気抜弁 ベン

    空気抜弁

    ベン(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 小型黄銅製
    付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)質量(kg)0.6材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ形式フロート式寸法H(mm)112規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-245寸法D(Φmm)59使用流体水・温水フロートポリプロピレン流体温度(℃)5~100耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • RD-40型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RD-40型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ミニ弁天 公共建築協会評価品
    用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用仕様小型、CAC製、汎用その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)タイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下材質(ガスケット)PTFE耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン

    Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型

    ベン(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベン

    AF4S-G FC空気抜弁【汎用】

    ベン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
    材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式形状ストレート材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじ材質(コック)CAC406(青銅鋳物)流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼)背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下
  • RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベン

    RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

    ベン
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FCタイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ材質(コック)CAC406流体温度(℃)184以下適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)SUS背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1.0以下
  • Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベン

    Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型

    ベン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
  • PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】 ベン

    RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】

    ベン(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410主な用途一般用流体温度(℃)5~55適合流体水道水材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)0.08
  • ストレーナ ベン

    ストレーナ

    ベン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(フタ)CAC406形状Y形材質(本体)CAC406(青銅)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 空気抜弁 ベン

    空気抜弁

    ベン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵質量(kg)0.67材質(本体)SUS(ステンレス鋼)形式フロート式寸法H(mm)163規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246寸法D(Φmm)80使用流体水・温水・油(比重0.8以上)フロートSUS(ステンレス鋼)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
  • Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベン

    Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベン

    バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質(本体)CAC406C又はC3604B規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用圧力範囲(MPa)0.75以下材質(ボール)ポリエチレン流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
  • 新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット ベン

    新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット

    ベン(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
    付属品保温ケース(自己消火性)仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
  • WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】 ベン

    WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】

    ベン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
    仕様適合流速:3m/s以下材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-8流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水・温水
  • SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベン

    SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】

    ベン(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品保温ケース(自己消火栓)仕様吹止り圧力:92kPa以上材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100取付姿勢入口側を下にした垂直取付適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
  • AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベン

    AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】

    ベン(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
  • AFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁 ベン

    AFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能) 圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能) 初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能) 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
    質量(kg)1.3材質(本体)CAC406種類青銅製規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水道水流体温度(℃)5~40取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水道水端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)PP樹脂
  • 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン

    定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

    ベン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン

    KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

    ベン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 蒸気用逆止弁 CS-11型 ベン

    蒸気用逆止弁 CS-11型

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
    仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)材質要部・弁体(SUS)材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)184以下(流体)最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体蒸気・ドレン・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベン

    VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
    用途給水設備、空調設備、厨房機器仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上材質(本体)CAC406取付方式鉛直から5°以内の正立取付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573使用圧力範囲(MPa)1.0以下耐圧(MPa)水圧にて1.75分類バキュームブレーカストレーナー40メッシュ呼び径(A)20(3/4)流体温度(℃)5~90適合流体水・温水端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(ディスク)EPDM・C3604
  • 戸別給水用減圧弁(水・温水用) ベン

    戸別給水用減圧弁(水・温水用)

    ベン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
    用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム