カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • エスコ(4)
  • 昭和電線(2)
  • 富士電線工業(2)
  • エスネット(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 住電機器システム(4)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • 泉精器製作所(5)
  • マーベル(4)
  • 本多電子(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • LiTime(4)
  • 三和電気計器(3)
  • 三菱電機(3)
  • カワイ電線(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cv」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)ベン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz) ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)ベン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz) ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)ベン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)ベン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz) ベン赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz)ベン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406電圧(V)100保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)100最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.19絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.57取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz) ベン赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz)ベン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406電圧(V)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.29取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0