カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(65)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(23)
  • KITZ(キッツ)(251)
  • リケン(235)
  • 東洋バルヴ(192)
  • 桑名金属工業(128)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(99)
  • ベンカン機工(87)
  • シーケー金属(76)
  • 吉年(67)
  • 淡路マテリア(62)
  • セキスイ(60)
  • ヨシタケ(50)
  • イノック(45)
  • ブリストワ(44)
  • テクノフレックス(43)
  • 古林工業(42)
  • スリーエム工業(39)
  • 東亜高級継手バルブ製造(31)
  • HSバルブ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a 2-1/2b」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン

    KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

    ベン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

    ベン
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • ベローズ形伸縮管継手 ベン

    ベローズ形伸縮管継手

    ベン
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    公共建築協会評価品、JIS適合品
    材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:10、縮み:25材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

    ベン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • ベローズ形伸縮管継手 ベン

    ベローズ形伸縮管継手

    ベン
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    公共建築協会評価品、JIS適合品
    材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
  • RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベン

    RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
    材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン

    減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)

    ベン
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    269,800税込296,780
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    269,800税込296,780
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.2材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)160寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン

    減圧弁(蒸気用) RP-8型

    ベン
    429,800税込472,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS形式パイロット式ハンドル色流体温度(℃)200以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
    形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】

    ベン
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • 減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型 ベン

    減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型

    ベン
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多量トラップ AF11HF型 ベン

    多量トラップ AF11HF型

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
    材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン

    一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

    ベン
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン

    減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
  • 減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH) ベン

    減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH)

    ベン
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCPH種類鋳鋼製キャップ色流体温度(℃)250以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 30K RFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
  • バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン

    バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型

    ベン
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RD-34FN型(1.6MPa、呼び径65以上) ベン

    減圧弁 RD-34FN型(1.6MPa、呼び径65以上)

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    材質【要部】CAC406、【バネケース】FC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 16K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
  • 減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン

    減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
  • 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン

    減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-242流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
  • 平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MP】 ベン

    平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MP】

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    20日以内出荷
    材質(本体)CAC
  • 平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】 ベン

    平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    20日以内出荷
    材質(本体)CAC
  • 平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MP】 ベン

    平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MP】

    ベン
    269,800税込296,780
    1個
    20日以内出荷
    材質(本体)CAC
  • 平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】 ベン

    平静塩素水耐性CAC減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】

    ベン
    269,800税込296,780
    1個
    20日以内出荷
    材質(本体)CAC
  • 平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MPa】 ベン

    平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MPa】

    ベン
    289,800税込318,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】 ベン

    平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MP】 ベン

    平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MP】

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】 ベン

    平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.3-0.7MPa】

    ベン
    289,800税込318,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 本体SCS減圧弁【フランジ型 1.6MPa・0.05-0.35MPa】 ベン

    本体SCS減圧弁【フランジ型 1.6MPa・0.05-0.35MPa】

    ベン
    279,800税込307,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 本体SCS減圧弁【フランジ型 16KFF 1.6MPa・0.3-0.7MPa】 ベン

    本体SCS減圧弁【フランジ型 16KFF 1.6MPa・0.3-0.7MPa】

    ベン
    279,800税込307,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MPa】 ベン

    平静塩素水耐性SCS減圧弁【フランジ・水・温水・0.05-0.35MPa】

    ベン
    289,800税込318,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)SCS
バルブカテゴリ