カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(27)
  • MAZDA(マツダ)(2,032)
  • SMC(1,976)
  • マルヤス電業(689)
  • KITZ(キッツ)(459)
  • 岩崎製作所(294)
  • エスコ(289)
  • ミツビシ(284)
  • リケン(244)
  • RS PRO(218)
  • 東洋バルヴ(216)
  • ホンダ(209)
  • ニッサン(206)
  • Kawasaki(189)
  • アカギ(178)
  • ノーブランド(143)
  • スバル(140)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • シュナイダーエレクトリック(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットボールタップ(定水位弁65~150A用)ポリ玉砂入 ベン

    パイロットボールタップ(定水位弁65~150A用)ポリ玉砂入

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA D-68
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベン

    Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型

    ベン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベン

    Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン

    KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

    ベン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

    ベン
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベン

    KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】

    ベン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • ベローズ形伸縮管継手 ベン

    ベローズ形伸縮管継手

    ベン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    公共建築協会評価品、JIS適合品
    材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:10、縮み:25材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式S形適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下適合圧力範囲(MPa)0.7以下
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式F形適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下
  • ストレーナ ベン

    ストレーナ

    ベン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクト・軽量
    形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下バルブ種類ストレーナ
  • ベローズ形伸縮管継手 ベン

    ベローズ形伸縮管継手

    ベン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    公共建築協会評価品、JIS適合品
    材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)形式低騒音形(レンコン形)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 複式ストレーナ 油用 KW-1型 ベン

    複式ストレーナ 油用 KW-1型

    ベン
    339,800税込373,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)90以下適合流体端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン
    309,800税込340,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
  • RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベン

    RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
    材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン

    減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    449,800税込494,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • 定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)

    ベン
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質【要部】C3604・NBR形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.2材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)160寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン

    サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

    ベン
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
    材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン

    減圧弁(蒸気用) RP-8型

    ベン
    739,800税込813,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS形式パイロット式ハンドル色流体温度(℃)200以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
    形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉)

    ベン
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)15.2材質(本体)CAC406寸法L(mm)212寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)50流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開)

    ベン
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.1材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)200電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】

    ベン
    659,800税込725,780
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • 減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型 ベン

    減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型

    ベン
    549,800税込604,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442RoHS指令(10物質対応)対応
  • U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

    ベン
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
    仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 多量トラップ AF11HF型 ベン

    多量トラップ AF11HF型

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
    材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベン

    ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
    材質端管:STPG使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5