カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(118)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • 桑名金属工業(63)
  • 東洋バルヴ(35)
  • 大阪継手バルブ(28)
  • 日本バルカー(25)
  • リケン(24)
  • ニチアス(24)
  • ヨシタケ(19)
  • イノック(17)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • スリーエム工業(16)
  • ダイコー(15)
  • イシグロ(15)
  • セキスイ(13)
  • 巴バルブ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • TOZEN(トーゼン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 10k」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
スチームトラップ ベンスチームトラップベン
279,800税込307,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)ベン
479,800税込527,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 ベン減圧弁ベン
249,800税込274,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
水道法性能基準適合品公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁 ベン減圧弁ベン
249,800税込274,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
水道法性能基準適合品公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR
RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベンRP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】ベン
239,800税込263,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
189,800税込208,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベンKY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】ベン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベンY形ストレーナ KY-6型(はん用品)ベン
43,980税込48,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベンRD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】ベン
189,800税込208,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)ベン
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)ベン
97,980税込107,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・油・空気コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)ベン
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質【要部】C3604・NBR適合流体水道水・工業用水形式パイロット式流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)ベン
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)ベン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型 ベン定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型ベン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
適合流体材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン減圧弁(蒸気用) RP-8型ベン
849,800税込934,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SCS形式パイロット式ハンドル色流体温度(℃)200以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)ベン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)ベン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) ベンスリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)ベン
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベンバイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型ベン
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)CAC406流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) ベン複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)ベン
789,800税込868,780
1個
3日以内出荷
水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)適合流体水・油流体温度(℃)110以下適合圧力(MPa)0.7以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・温水コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベンスリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
電動弁 ML-FD型(蒸気用) ベン電動弁 ML-FD型(蒸気用)ベン
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
流量が大で高圧力差まで使用できます。 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。
材質要部(CAC406)材質(本体)FC保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)使用圧力範囲(MPa)1最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)180以下適合流体蒸気周囲温度(℃)-10~60端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量定格流量の0.5%以下特性【プラグ】ON-OFF特性(二位置制御)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベンボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)ベン
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
端接続JIS 10K FFフランジ材質端管:STPG適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)ベン
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC) ベン電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC)ベン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用) ベン電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用)ベン
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
流量が大で高圧力差まで使用できます。 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。
材質要部(CAC406)材質(本体)FC保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)使用圧力範囲(MPa)1最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)100以下適合流体水・温水・油・気体周囲温度(℃)-10~60端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量定格流量の0.5%以下特性【プラグ】オンオフ、リニア耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)ベン
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)形式パイロット式使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)ベン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)ベン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC) ベン電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC)ベン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上)ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)ベン
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。 また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
端接続JIS 10K FFフランジ材質感熱筒:SUS304適合流体水・油・液体材質(本体)FC流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)リード管:2使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下設定温度(℃)-10以下主な用途加熱用流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付弁形式複座材質(弁体)CAC502材質(弁座)CAC502材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)ベン
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)適合流体水・油・気体仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)150以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下