カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ベン
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 坂詰製作所(5)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- MSTコーポレーション(4)
- エレコム(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRUSCO(3)
- パロマ(3)
- コロナ社[事務用品](3)
- コイズミ照明(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーム電機(2)
- 東芝ライテック(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ブランドをもっと見る
「FHC」の検索結果

戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型
ベン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から16日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型
ベン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型
ベン¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から11日以内出荷付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属色【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75