カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(509)
  • ホンダ(334)
  • リケン(238)
  • コガネイ(209)
  • BIGM(丸山製作所)(186)
  • KITZ(キッツ)(180)
  • アカギ(149)
  • Gクラフト(138)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • 桑名金属工業(127)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(113)
  • ノーブランド(104)
  • Qlight(104)
  • シーケー金属(99)
  • X.A.M(97)
  • TRUSCO(94)
  • イマオコーポレーション(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a80」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベン

    Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)

    ベン
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

    ベン
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベン

    KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】

    ベン
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • スチームトラップ AT-4A型 ベン

    スチームトラップ AT-4A型

    ベン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
    材質(本体)CAC406タイプサーモワックス式形式サーモワックス式使用温度範囲(℃)150以下寸法C(mm)49接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.35耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式S形適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下適合圧力範囲(MPa)0.7以下
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

    ベン
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式F形適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下
  • AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベン

    AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン

    AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン
    319,800税込351,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
  • RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベン

    RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
    材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン

    減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    539,800税込593,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)

    ベン
    309,800税込340,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質【要部】C3604・NBR形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン

    サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

    ベン
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
    材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン

    減圧弁(蒸気用) RP-8型

    ベン
    899,800税込989,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS形式パイロット式ハンドル色流体温度(℃)200以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)

    ベン
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】

    ベン
    699,800税込769,780
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • 減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型 ベン

    減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型

    ベン
    639,800税込703,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 PF-12C型 ベン

    電磁弁 PF-12C型

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
  • 多量トラップ AF11HF型 ベン

    多量トラップ AF11HF型

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
    材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

    ベン
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
    仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベン

    ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
    材質端管:STPG使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン

    Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)

    ベン
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
    仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)

    ベン
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) ベン

    複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)

    ベン
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷
    水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)110以下適合流体水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.7以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 電動弁 ML-FD型(蒸気用) ベン

    電動弁 ML-FD型(蒸気用)

    ベン
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    流量が大で高圧力差まで使用できます。 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。
    材質要部(CAC406)材質(本体)FC保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)使用圧力範囲(MPa)1最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)180以下適合流体蒸気周囲温度(℃)-10~60端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量定格流量の0.5%以下特性【プラグ】ON-OFF特性(二位置制御)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用) ベン

    電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用)

    ベン
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    流量が大で高圧力差まで使用できます。 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。
    材質要部(CAC406)材質(本体)FC保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)使用圧力範囲(MPa)1最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)100以下適合流体水・温水・油・気体周囲温度(℃)-10~60端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量定格流量の0.5%以下特性【プラグ】オンオフ、リニア耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)

    ベン
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン

    一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

    ベン
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • 定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)

    ベン
    319,800税込351,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン

    バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型

    ベン
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)

    ベン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75