カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • スバル(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • FINDER(11)
  • エスコ(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • RS PRO(9)
  • LUMBERG(7)
  • テスコム(6)
  • BOURNS(6)
  • エレコム(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • 伊東電機(5)
  • EPCOS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • アズワン(4)
  • オーハウス(4)
  • ムラテックKDS(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac360」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
  • 真空調整弁 C3604又CAC製 蒸気・空気用 VD1H ベン

    真空調整弁 C3604又CAC製 蒸気・空気用 VD1H

    ベン
    69,980税込76,978
    1台
    90日以内出荷
    材質C3604又はCAC406(メタルタッチ)接続JISRねじ使用流体蒸気・空気バルブ種類真空調整弁
c3604be特集