カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- ベン
- イトーキ(54)
- オーム電機(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- omron(オムロン)(1)
- シャープ(1)
- NTB(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「af-9-d」の検索結果
特価

AF9-D SUS空気抜弁【吸気側逆止機能付】
ベン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。材質(本体)SUS種類JIS Rc3/8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
空気抜弁 AF-9型(チューブ継手付、90℃以下)
ベン¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9型(ユニオン継手付、90℃以下)
ベン¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9型L(90℃以下)
ベン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9型L(チューブ継手付、90℃以下)
ベン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9型L(ユニオン継手付、90℃以下)
ベン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9型(90℃以下)
ベン¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75