カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベン
「atb5f-g」の検索結果
特価

スチームトラップ
ベン¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FCタイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ材質(コック)CAC406流体温度(℃)184以下適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)SUS背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1.0以下