カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベン
- MURATA(村田製作所)(20)
- KEMET(13)
- YAGEO(11)
- 未来工業(6)
- KYOCERA AVX(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- TDK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- AVX(3)
- 日東工器(2)
- VISHAY(2)
- Sensata / Crydom(2)
- 京セラ(1)
- パオック(1)
- SPARKFUN(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- Syfer Technology(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c22pf」の検索結果
特価

電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)
ベン¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0