カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NOK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • RS PRO(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ケルヒャー(1)
  • コクヨ(1)
  • コンベックス(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱電機(3)
  • 日本サニパック(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • 芝軽粗材(3)
  • 象印マホービン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-45」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン

    1.0MPa 小型ボール式電動弁

    ベン
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
  • 電動弁 BM-7S型 ベン

    電動弁 BM-7S型

    ベン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
    材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500
バルブカテゴリ