カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • ネグロス電工(5)
  • 芝軽粗材(5)
  • コガネイ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 大阪ケミカル(3)
  • WISENET(3)
  • 日立(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ヨシタケ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • STS(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-70」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)ベン
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質【要部】C3604・NBR適合流体水道水・工業用水形式パイロット式流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
電動弁 BM-7S型 ベン電動弁 BM-7S型ベン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500
定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)ベン
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC) ベン電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC)ベン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)ベン
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)形式パイロット式使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)ベン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC) ベン電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC)ベン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上)ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
a2-70特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a2-70