カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ベン
- モノタロウ(1)
- 未来工業(15)
- TRUSCO(11)
- 三菱電機(10)
- 芝軽粗材(8)
- エスコ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- マキタ(4)
- コンベックス(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- はくでん(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- PELICAN(ペリカン)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- ムサシインテック(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「cv100」の検索結果
特価

RP-6型 減圧弁(蒸気用)
ベン(1件のレビュー)¥549,800税込¥604,7801個当日出荷から3日以内出荷弁天 公共建築協会評価品用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】
ベン¥599,800税込¥659,7801個当日出荷から3日以内出荷ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色緑ハンドル色緑流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下