カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • 未来工業(15)
  • エスコ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • TRUSCO(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 品川商工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ヨシタケ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • RS PRO(2)
  • エレコム(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 清和工業(1)
  • THK(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
価格
価格で絞り込む

「cv14」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベン

    RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

    ベン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
    材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン

    一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

    ベン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン

    減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)

    ベン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
  • 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン

    減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-242流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
  • 減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン

    減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)

    ベン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
関連キーワード
cv14 電線特集