カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • イトーキ(176)
  • SMC(123)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • セブンユニフォーム(23)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 岩崎電気(5)
  • CKD(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • ホンダ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • イワタツール(3)
  • エスコ(3)
  • 共栄プラスチック(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl09」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 AF-9型L(90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型L(90℃以下)

    ベン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 空気抜弁 AF-9H型(150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9H型(150℃以下)

    ベン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
関連キーワード
バルブカテゴリ