カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • KITZ(キッツ)(14)
  • CKD(2)
  • イシグロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eae100-tne」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形) ベン

    電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形)

    ベン
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.12材質(ボール)SUS316絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)20流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.12容量(VA)AC110V:13、AC220V:26許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
  • スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベン

    スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)

    ベン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。
    仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
バルブカテゴリ