カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • 堀内機械(41)
  • ParkerTAIYO(8)
  • ホンダ(6)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TURCK(2)
  • タセト(1)
  • 東洋リントフリー(1)
  • ウッドワン(1)
  • アトムズ(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd450」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型 ベン定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型ベン
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
適合流体材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ