カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- ベン
- 三菱電機(48)
- メディアカバーマーケット(43)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ODELIC(オーデリック)(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- ENDO(遠藤照明)(16)
- 東芝ライテック(14)
- DAIKO(大光電機)(14)
- SAMTEC(11)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- 日立(7)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
- コイズミ照明(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- イスカル(6)
- HASCO(6)
- ナイキ(5)
- ブランドをもっと見る
「fhp」の検索結果
商品豆知識

戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型
ベン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から翌々日出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC911種類戸別給水用減圧弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-477定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上)ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R1(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型
ベン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、テストガグ(オプション)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ユニオン継手(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型
ベン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット
ベン¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷塩素水耐性EPDMの採用。 衛生的な液溜りなし構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)仕様ネームプレート色:赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
新基準適合 戸別給水用伸縮管付減圧弁【0.30MPa】入口:JIS R3/4ねじ(オスユニオン継手)(P・V兼用コア対応) 出口:JIS G1ねじ(ユニオン継手)
ベン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
新基準適合 戸別給水用伸縮管付減圧弁【0.26MPa】入口:JIS R3/4ねじ(オスユニオン継手)(P・V兼用コア対応) 出口:JIS G1ねじ(ユニオン継手)
ベン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
新基準適合 戸別給水用伸縮管付減圧弁【0.22MPa】入口:JIS R3/4ねじ(オスユニオン継手)(P・V兼用コア対応) 出口:JIS G1ねじ(ユニオン継手)
ベン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型
ベン¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から9日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型
ベン¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から11日以内出荷付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属色【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
新基準適合 戸別給水用伸縮管付減圧弁【0.23MPa】入口:JIS R3/4ねじ(オスユニオン継手)(P・V兼用コア対応) 出口:JIS G1ねじ(ユニオン継手)
ベン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157