カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ベン
- SMC(10)
- KSフィルター(3)
- オリエンタルモーター(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- オーム電機(1)
- 京セラ(1)
- 東芝ライテック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- TRICK STAR(1)
「fl15d」の検索結果

戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型
ベン¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から12日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型
ベン¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75