カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(16)
  • NOK(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 日本バルカー(4)
  • エスコ(3)
  • マスオカ(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工器(2)
  • 横田機工(2)
  • ショーボンド(2)
  • カーボーイ(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g65 nbr」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベン

    RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
    材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン

    一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

    ベン
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン

    減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
  • 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン

    減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-242流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
  • 減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン

    減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
関連キーワード
ゴム板 nbr特集