カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(1)
  • ヨシタケ(3)
  • カクダイ(2)
  • SMC(1)
  • 兼工業(1)
  • CKD(1)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ミヤコ(1)
  • KVK(1)
  • 三商(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • クリタック(1)
  • 日本イトミック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv204-va」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁 ベン減圧弁ベン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品低騒音形ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁 ベン減圧弁ベン(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
バルブカテゴリ