カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- ベン
- オカムラ(岡村製作所)(90)
- 三菱(60)
- 大阪魂(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- クリスタルアイ(6)
- ケナメタル(5)
- 阪上製作所(4)
- ELPA(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 平野製作所(3)
- アズワン(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 八興(2)
- ブランドをもっと見る
「ky6」の検索結果
特価

KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】
ベン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)
ベン¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から10日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下