カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベン
- オーバル(4)
- 椿本チエイン(2)
- 三菱電機(2)
- 愛知時計電機(2)
- 日東精工(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 東芝(1)
- 安川電機(1)
- タカトテクニカ(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
「ls4976-530a」の検索結果

Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)
ベン¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から10日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。端接続JIS 10K RFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下