カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • RICHCO(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • アイテックス(2)
  • ウォーターミルズ(1)
  • エスエスエーサービス(2)
  • マインド(2)
  • モリタ宮田(1)
  • 森宮電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msfc」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AK5-MS  FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】 ベン

    AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】

    ベン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。
    質量(kg)2材質(本体)FCD種類1.6MPa用寸法G(mm)79ストレーナーパンチ穴流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~1.6材質(バケット)SUS
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ