カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベン
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 森宮電機(2)
- アイテックス(2)
- マインド(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- モリタ宮田(1)
- ウォーターミルズ(1)
「msfc」の検索結果

AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】
ベン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。質量(kg)2材質(本体)FCD種類1.6MPa用寸法G(mm)79ストレーナーパンチ穴流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~1.6材質(バケット)SUS