カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベン
- カクダイ(7)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 八光電機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KVK(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 兼工業(1)
- ヨシタケ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
「nf-413r」の検索結果

AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】
ベン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212