カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ベン
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱電機(4)
- スバル(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- RS PRO(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- BOURNS(2)
- 潤工社(1)
- TDK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナイ(1)
- 伸興電線(1)
- アイホン(1)
- KEMET(1)
- SBS(1)
- SCHURTER(1)
- ブランドをもっと見る
「nf090」の検索結果
特価

定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型
ベン¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷から9日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
ベン¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa