カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • ホンダ(21)
  • テイエルブイ(TLV)(4)
  • ヨシタケ(4)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • スリーエッチ(1)
  • ミヤワキ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • HARIO(1)
  • スパイラックス・サーコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ovk」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームトラップ ベンスチームトラップベン(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプメカニカル式(下向バケット式)形式メカニカル式(下向バケット式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(バケット)C1221P適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
スチームトラップ ベンスチームトラップベン
48,980税込53,878
1個
当日出荷
仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式形状ストレート材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじ材質(コック)CAC406(青銅鋳物)流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼)背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下
スチームトラップ AD19 ベンスチームトラップ AD19ベン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。 水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く) 適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)タイプサーモダイナミック式(ディスク式)形式サーモダイナミック式(ディスク式)使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込形材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
スチームトラップ ベンスチームトラップベン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FCタイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ材質(コック)CAC406流体温度(℃)184以下適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)SUS背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1.0以下
AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベンAK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】ベン(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら