カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベン
- ノガ(6)
- カーメックス(2)
- ヨシタケ(2)
- サンワサプライ(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 富士元工業(1)
- ホーザン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ダンドリビス(1)
- 摂津金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- THECUT(1)
- 大阪魂(1)
「rc0004 noga」の検索結果

新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット
ベン(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。付属品保温ケース(自己消火性)仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM