カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- ベン
- BIGM(丸山製作所)(54)
- ハリケーン(24)
- Liket(7)
- ALBA(アルバ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Fehling (フェーリング)(3)
- KITO(キトー)(2)
- 富士電機(2)
- KITACO(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 大見工業(1)
- 日東工業(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- GSユアサ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- K.Pガスケット(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「rc044」の検索結果
特価

戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型
ベン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.22MPa】
ベン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240接続方式ねじ込み形使用流体水・温水