カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- ベン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- フジトク(7)
- アネスト岩田(6)
- SMC(6)
- アソー(4)
- 日立産機システム(4)
- オンダ製作所(4)
- エスコ(3)
- 長野計器(3)
- 明治機械製作所(3)
- ミヤコ(2)
- 清水製作所[継手](2)
- ツツミ工業(2)
- イノック(1)
- 昭和技研工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 吉年(1)
- ブランドをもっと見る
「rc3/4×1g」の検索結果
特価

戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型
ベン¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から9日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)
ベン¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
逆止弁 CS-1USN型(単式逆止弁)
ベン¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ単式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)
ベン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm