カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ベン
「rd-25srn」の検索結果

水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用)
ベン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-360機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
新基準適合 水道用減圧弁
ベン(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)JIS規格JIS B8410流量(L/min)開放:30以上流体温度(℃)5~55圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)115耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75