カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • SMC(6)
  • 椿本チエイン(4)
  • ケナメタル(3)
  • CKD(2)
  • 河村電器産業(2)
  • アズワン(1)
  • ナベヤ(1)
  • Siretta(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-6b」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベン

    トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)

    ベン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

    ベン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
バルブカテゴリ