カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- ベン
- ベッセル(1,099)
- メディアカバーマーケット(43)
- D'Addario(28)
- ホンダ(26)
- SKC(環境測定)(21)
- Dell Technologies(16)
- Electronic Assembly(13)
- INAX(LIXIL)(12)
- TOTO(10)
- ラムマウント(10)
- ユニケース(9)
- IRC(8)
- ラッセルホブス(Russell Hobbs)(8)
- Maritime Progress(8)
- JOYN(7)
- BELL(6)
- StarTech.com(6)
- Kyser(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ssel」の検索結果

スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)
ベン¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップAK-5型(1.0MPa用、ねじ込)
ベン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)
ベン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ)
ベン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5型(0.7MPa用、ねじ込)
ベン¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5型(0.3MPa用、ねじ込)
ベン¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.3耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ)
ベン¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.3耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-16型(1.0MPa用)
ベン¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)
ベン¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCDタイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】
ベン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。質量(kg)2材質(本体)FCD種類1.6MPa用寸法G(mm)79ストレーナーパンチ穴流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~1.6材質(バケット)SUS
スチームトラップAK-16型(0.7MPa用)
ベン¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込)
ベン¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
スチームトラップAK-16型(0.3MPa用)
ベン¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップAK-16型(1.6MPa用)
ベン¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5F型(1.6MPa用、フランジ)
ベン¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.6耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4