カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ベン
- イトーキ(10)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SMC(1)
- タンガロイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ラムマウント(1)
- Phenomenex(1)
「t4m140」の検索結果

定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
ベン¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa