カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- ベン
- モノタロウ(1)
- 新ダイワ(120)
- ParkerTAIYO(57)
- TRUSCO(40)
- True Dyna(12)
- 本多電子(10)
- エスコ(9)
- ツヨロン(藤井電工)(9)
- マキタ(9)
- CHINO(チノー)(8)
- ESTERA(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- 象印マホービン(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ベッセル(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
「td02」の検索結果

温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)
ベン¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。 また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FC流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)リード管:2使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下設定温度(℃)-10以下主な用途加熱用流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付弁形式複座適合流体水・油・液体端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)CAC502材質(弁座)CAC502材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)
ベン¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。材質【感熱筒】SUS304材質(本体)CAC406流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下設定温度(℃)-10以下最高使用温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5