カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • TOTO(16)
  • カクダイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto thd68」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベン

    VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
    用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573使用圧力範囲(MPa)1.0以下
toto 散水栓特集