カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • VMECA(7)
  • FPC(6)
  • ノーリツ(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • ミヤナガ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PIAA(2)
  • コンサス(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • シモン(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マザーツール(1)
  • 三木プーリ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws38」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) ベン

    電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)

    ベン
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
    仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • CAC406 電池式自己保持型電磁弁【ネジ込・DC6V・コントローラ付】 ベン

    CAC406 電池式自己保持型電磁弁【ネジ込・DC6V・コントローラ付】

    ベン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    30日以内出荷から75日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247
バルブカテゴリ