カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 寺崎電気産業
- イマオコーポレーション(3)
- 富士電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ツカサ電工(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 三菱電機(1)
- SIEMENS(1)
- Hirschmann(1)
「ka50-12」の検索結果
特価

配線用遮断器(汎用品)TemBreak2
寺崎電気産業¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から43日以内出荷質量(kg)0.8極数3P外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
寺崎電気産業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から43日以内出荷付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45