カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- タイゴン
- モノタロウ(1)
- サンゴバン(2)
- アラム(2)
- タイガースポリマー(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- MasterFlex(1)
- ケニス(1)
「ajk001518」の検索結果
特価

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)
タイゴン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
ホース 15m
タイゴン¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を仕様●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1269材質Tygon S3 2375色透明長さ(m)15内径(Φmm)4.8使用流体化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤アズワン品番65-7920-05
ホース 15m
タイゴン¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。仕様●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1257アズワン品番65-8050-23
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥19,980~税込¥21,978~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
ホース 15m
タイゴン¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:4.76mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●コード番号:912-4720アズワン品番65-7907-53
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
タイゴン¥21,980~税込¥24,178~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)
タイゴン¥21,980~税込¥24,178~1巻(15m)当日出荷から翌々日出荷可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。最高使用温度(℃)57長さ(m)15材質オレフィン系エラストマー
タイゴン チューブ SE-200
タイゴン¥24,980~税込¥27,478~1巻(15m)当日出荷から6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)
タイゴン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。長さ(m)15
ホース 15m
タイゴン¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。