カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- タイゴン
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱ふそう(1)
「e-3603」の検索結果

ホース 15m
タイゴン¥233,980税込¥257,3781個7日以内出荷Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内仕様●曲げ半径:15.9mm●コード番号:912-4745材質Tygon S3 E-3603色透明長さ(m)15内径(Φmm)9.5使用流体飲食料品アズワン品番65-7920-65特性耐薬品性
ホース 15m
タイゴン¥347,980税込¥382,7781個7日以内出荷Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:22.2mm●補強:なし●コード番号:912-4748アズワン品番65-7920-59