カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- EKO
- ホンダ(82)
- カワグレ(39)
- ケージーパルテック(9)
- 大洋ツール(9)
- イスカル(8)
- 岡崎精工(7)
- THECUT(7)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(6)
- ダイシン(5)
- Dell Technologies(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 田倉工具(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- ELPA(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- スイデン(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ブランドをもっと見る
「45mt」の検索結果

Xキューブ ステップビン
EKO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から9日以内出荷防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン形状角形色シルバーフタの種類ペダル式
エコフライ ステップビン
EKO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から8日以内出荷正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。形状角形フタの種類自動式
ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし
EKO¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)容量(L)45質量(kg)4材質ステンレススチール/ABS形状角形寸法(mm)259×384×617色シルバー電源電池機能袋止めフタの種類自動式
デラックスファントム センサービン
EKO(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷から13日以内出荷センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂形状角形色シルバーセンサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式