カテゴリ
- 接着剤・補修材(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(48)
- ヤマニパッケージ(15)
- キユーピー(14)
- 東洋佐々木ガラス(10)
- マルカイコーポレーシヨン(7)
- 伊藤園(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- セメダイン(3)
- パール金属(3)
- HEIKO(3)
- 青山硝子(3)
- カゴメ(3)
- マークテック(2)
- リスパック(2)
- ミユキ産業(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- HARIO(2)
- 用美(ヤマコー)(2)
- ブランドをもっと見る
「180ml 箱」の検索結果
特価
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043842-160113-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233812-160520-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度中粘度主な用途根太粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043964-160520-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系色透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃主な用途基板、電子部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。色透明質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。仕様高粘度型色黒タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途ゴム、金属、プラスチック粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ




![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043842-160113-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233812-160520-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043964-160520-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)