カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- SMC(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- トヨタ(2)
- ヒロセ(2)
- ワゴジャパン(2)
- 佐文工業所(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- 日野自動車(1)
「281-402」の検索結果
![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
RC30マニュアルリザーバー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物




![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)