カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- トヨタ(16)
- TECH(1)
- アイシン精機(1)
- スバル(1)
「69419-22010」の検索結果
![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)
ねじ緩み止め接着剤22010ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)材質主成分:■■■色青容量(mL)10質量(g)14使用温度範囲(℃)-55~150使用温度範囲-55~150℃液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状




![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)