カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • 3M(スリーエム)(3)
  • スリーボンド(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • CKD(1)
  • セメダイン(1)
  • スバル(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-120hp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。
    用途プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7485クリア容量(mL)50質量(g)70粘度低粘度硬化時間(分)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミックスノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 EA 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
    用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 EA E-30CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA E-30CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    57,980税込63,778
    1箱(50mL×10本)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)30主な用途ガラス硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物特性耐衝撃
  • LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
    仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度エポキシ接着剤 イージーミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    429税込472
    1個(6mL)
    当日出荷
    簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,798税込5,278
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
    用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    889税込978
    1個(14mL)
    当日出荷
    押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
    用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液室温硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
  • エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA Eー60NC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    57,980税込63,778
    1箱(50mL×10本)
    当日出荷
    低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
120/80-12特集